エスコ
オートフィードシュレッダー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
コード長さ(m)
キャスター
定格時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26072788
EA763ZD-62A
ABS樹脂、ポリスチレン、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
15.5
2
自在×4
手差し15(連続使用時間)
オープン
¥
89,000
¥
97,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072797
EA763ZD-68
ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
14.5
約2
自在×2、自在(ストッパー付)×2
手差し/10/自動細断/20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください