エスコ
レーザーライン
材質
本体:鋳物
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-5~45
電源
ACアダプター(電池使用不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×35×63
線幅(mm)
約2/5m
光源
可視光半導体レーザー
自動補正範囲
360°上下左右にわたって微調整可
指示精度
±1mm/5m(直線性)
照射範囲
屋内最大10m
照射ライン
垂直・水平
レーザー出力(mW)
1以下
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
波長(nm)
レーザークラス
アズワン品番
レーザー光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26072998
EA780KA-2
ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート
518(緑色)
クラス2(JIS C6802:2014)
64-7922-35
グリーン
オープン
¥
41,100
¥
45,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
26072989
EA780KA-1
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
638(赤色)
クラス2(JIS C6802:2005)
64-7922-34
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください