エスコ
レーザー墨出し器 三脚・受光器セット
精度(mm)
【照射ライン】±0.81以内/10m
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)
ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)
1~20(受光器)
自動補正範囲
±2°
左右通り精度(mm)
±2以内/15m
鉛直点精度(mm)
±1以内(3m)
レーザー安全基準
クラス2M
モード
【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
レーザー出力(mW)
4.5以下
到達点距離精度(mm)
±1以内(7.5mで)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(g)
電源
線幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26073007
EA780TA-1S
受光器用単4形アルカリ乾電池×4本、リチウムイオン充電池×1個、充電用ケーブルセット、ショルダーベルト、専用キャリングケース・三脚・グリーンレーザーレシーバー・レーザーレシーバー用ケース
126×208(H)
1280
リチウムイオン充電池(付属) ACアダプター(別売) 単3型電池アダプターボックス(別売)
約3.0/7.5m
オープン
¥
196,400
¥
216,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073016
EA780TA-2S
受光器用 単4形アルカリ乾電池×4本、単3形アルカリ乾電池×4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト・三脚・グリーンレーザーレシーバー・レーザーレシーバー用ケース
112×174(H)
1030
単3形乾電池×4本(付属)
約3.0(7.5m)
オープン
¥
157,100
¥
172,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073025
EA780TA-3S
単3形アルカリ乾電池×4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト・三脚・グリーンレーザーレシーバー・レーザーレシーバー用ケース、単4形アルカリ乾電池×4本
112×174(H)
1030
単3形乾電池×4本(付属)
約3.0(7.5m)
オープン
¥
138,300
¥
152,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください