脱磁器 AC100V

脱磁器 AC100V - エスコ脱磁器 AC100V - エスコ脱磁器 AC100V - エスコ脱磁器 AC100V - エスコ

矢印方向に何度か動かすだけで厄介だった残留磁気が解消されます
ドリル、バイト、カッター等、磁器の入ったノギスなどの工具類の脱磁に適します
大きな鋼板などの部分的な脱着にも利用できます
軽量・コンパクト設計になっているのでプレス工程でのワーク通路等の部分的な脱磁が効率的に行えます
裏返しに置いて使用することもできます

質量(kg)1.8電流(A)0.9電源(V)単相AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×123×86使用率(%)100EDアズワン品番64-7922-51電源容量(VA)110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073050EA781BH-20
オープン
35,800
39,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする