曜日別特売

DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120W

DC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120W - エスコDC-ACパワーインバーター DC12V→AC100V/120W - エスコ

USB機器(1口)もACコンセント(1口)も使えます。
用途:DC12V車の中で、家庭用AC100V製品が使用できます。

仕様USB端子付質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~40最大出力(W)150出力電圧(V)AC100/DC5定格出力電流(A)2.1入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41(突起部除く)定格出力(W)120入力方式シガープラグコード長さ(mm)700出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M.方式インバーター保護機能出力過負荷、出力短絡、高温、逆接続、入力電圧低下、入力過電圧ヒューズ15Aアズワン品番64-7926-16瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)出力周波数55Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073120EA812JA-18A
オープン
5,360
5,896(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする