エスコ
AC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズ
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
口金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
プラグ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26073147
EA814DL-1A
1.8
21
E26
154×281×344
防雨2Pプラグ
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073156
EA814DL-31B
2.5
42
E39
205×356×423
防雨2Pプラグ(アース無し)
オープン
¥
33,400
¥
36,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください