エスコ
作業灯/LED 連結型 AC100V/9W
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
1.4
電源(V)
100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)
9
コード長さ(m)
5
寸法(Φ×mm)
62×820
LED色
白昼色
連結数
最大15灯まで
アズワン品番
64-7927-79
明るさ(Lm)
1260
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26073235
EA815LA-26
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください