エスコ
作業灯/LED 屋内用・電球色 AC100V/10W
手元に照明ON/OFFスイッチと、2P補助コンセントがついています。
ランプを守る金属製ガードネットです。
質量(kg)
1.7
電源(V)
AC100
電圧(V)
100(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×353
コード長さ(m)
10
光源
10W電球形LEDランプ
電線仕様
VCT 1.25mm
2
×2心
使用場所
屋内用
アズワン品番
64-7927-85
コンセント
2P×1個
明るさ(Lm)
800
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26073278
EA815LC-6
オープン
¥
8,900
¥
9,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください