曜日別特売

[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズ

[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズ - エスコ[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズ - エスコ[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズ - エスコ[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズ - エスコ[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズ - エスコ[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズ - エスコ

リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。
蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。
3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。
ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。
過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。

付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~40保護等級IP65バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)5700バッテリー電圧(V)3.7電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
充電時間(時間)
バッテリー容量(mAh)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073567EA815LN-813205×36.5×262.5185064-7928-20
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
26073576EA815LN-825.4325×36.5×262.75370064-7928-21
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26073576EA815LN-8270272504EA815LL-22EA815LN-82 [充電式]LED作業灯 エスコ 70272504[充電式]LED作業灯エスコ1台
7,750
税込8,525
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする