エスコ
[充電式] 作業灯/LED 防水型 EA815LNシリーズ
付属品
ACアダプター 取付マグネット
材質
強化ガラス
使用温度範囲(℃)
-10~40
保護等級
IP67
バッテリー
リチウムイオン電池
色温度(K)
5700
バッテリー電圧(V)
3.7
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
H:2、M:5、L:12
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
充電時間(時間)
バッテリー容量(mAh)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26073585
EA815LN-84
3
290×58×80.5
2.5
1850
64-7928-22
オープン
¥
28,600
¥
31,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073594
EA815LN-85
5.4
410×58×80.5
2.75
3700
64-7928-23
オープン
¥
39,200
¥
43,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください