曜日別特売

[充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズ

[充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズ - エスコ[充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズ - エスコ[充電式] 照明灯/LED 防水型 EA815LRシリーズ - エスコ

USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。
リモコン付きなので離れていても操作可能です。
水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。

付属品リモコン、充電アダプター、ストラップ保護等級IP68内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(Φ×mm)
電池寿命
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073610EA815LR-1210436×2625時間64-7928-24
オープン
12,600
13,860(税込)
翌日出荷
返品不可
26073619EA815LR-2350536××3928時間64-7928-25
オープン
21,600
23,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする