曜日別特売

LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W

LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W - エスコLED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W - エスコLED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W - エスコ

ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。
センサー部は水平方向の調整のみ可能です。
【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)
別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。

付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)104×103.5×195(H)質量(g)650電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14コード長さ(m)3光源チップオンボード型LED球×1灯使用周囲温度(℃)-20~40検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内光束(Lm)800アズワン品番64-7941-58取付径(Φmm)40~80対応消費電流14W調光率(%)20(点灯)電球の種類LED検知エリア立体型(最長部10m)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073664EA864C-4
オープン
14,800
16,280(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする