曜日別特売

LEDセンサーライト 防雨型

LEDセンサーライト 防雨型 - エスコLEDセンサーライト 防雨型 - エスコLEDセンサーライト 防雨型 - エスコLEDセンサーライト 防雨型 - エスコLEDセンサーライト 防雨型 - エスコLEDセンサーライト 防雨型 - エスコ
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
光源
検知方式
動作モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073680EA864C-5216.5×108×193(H)850チップオンボード型LED球×2灯パッシブインフラレッド方式約5lx~∞lx (昼夜判別)
オープン
19,800
21,780(税込)
翌日出荷
返品不可
26073689EA864C-51172.3×107×293.8(H)約1300チップオンボード型LEDパッシブインフラレッド式約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
オープン
33,000
36,300(税込)
翌日出荷
返品不可
26073698EA864C-52205.2×107×327.1(H)約1700チップオンボード型LEDパッシブインフラレッド式約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
オープン
44,000
48,400(税込)
翌日出荷
返品不可
26073707EA864C-53205.2×107×394.7(H)約2200チップオンボード型LEDパッシブインフラレッド式約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)
オープン
66,000
72,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする