LEDセンサーライト AC100V/60W

LEDセンサーライト AC100V/60W - エスコLEDセンサーライト AC100V/60W - エスコLEDセンサーライト AC100V/60W - エスコ

「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。
ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。
ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。
調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。
EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。
EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。

材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)205.2×107×389.4(H)質量(g)約2200使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60以下保護等級IP55光源チップオンボード型LED出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)点灯方式点灯/ フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋内・屋外接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式アズワン品番64-7941-65明るさ(Lm)4000点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LED検知エリア93°、12m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073716EA864C-56
オープン
55,000
60,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする