エスコ
LEDセンサーライト EA864CAシリーズ
検知方式
焦電型赤外線センサー
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
電源(V)
コード長さ(m)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26073734
EA864CA-39B
取付けねじ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ねじキャップ
約650(クランプ除く)
AC100
3
点灯時:1300/常夜灯:130
オープン
¥
9,770
¥
10,747
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073750
EA864CA-90A
取付けネジ×2 コンクリート用プラスチック製プラグ×2 クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1、投光器スタンド取付パーツ×1
約1040(クランプ除く)
AC100(50/60Hz)
3
点灯時:4000/常夜灯:400
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
26073725
EA864CA-38B
取付けねじ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ねじキャップ
約550(クランプ除く)
AC100
3
点灯時:650/常夜灯:65
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26073759
EA864CA-91
L型ボルトセット×1セット、取付けねじ×2本、プラスチック製プラグ×2本、延長アームセット×1個、クランプ台×1個、マイクロSDHCカード8GB×1枚、マイクロSDカードアダプター×1枚
約860(クランプ/延長アーム除く)
AC100
約3(接続)
約1500
¥
29,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください