エスコ
LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式]
付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (
充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1
フックひっかけで夜も安心です。
近づくと光ります。
どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)
49×13.5×255(H)(フックを含む)
質量(g)
約105
電源
リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)
全光束(Lm)
100
光源
高輝度電球色LED
センサー感知方式
人感センサー
充電時間(時間)
3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
検知方式
焦電型赤外線人感センサー
アズワン品番
64-7941-81
点灯時間
センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分
電球の種類
LED
検知エリア
最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26073786
EA864CB-331
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください