曜日別特売

[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L

[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L - エスコ[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L - エスコ[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L - エスコ[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L - エスコ[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L - エスコ[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L - エスコ

手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます
集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。
容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。
誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。
アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。

付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254アズワン品番64-7943-21吸引風量(L/s)74内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26074005EA899KS-36A
オープン
89,900
98,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする