曜日別特売

フレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]

フレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] - エスコフレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] - エスコ

適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4A
ホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3A
ホースには付きますが、延長管には付きません。)
硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。

仕様フレキシブルノズル材質樹脂全長(mm)680先端幅(mm)13アズワン品番64-7943-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26074048EA899RS-46
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする