曜日別特売

[PVC製]フィルム クリア/制電/防炎 EA911AGシリーズ

[PVC製]フィルム クリア/制電/防炎 EA911AGシリーズ - エスコ
材質軟質塩化ビニール形状ロールタイプ幅(mm)1370厚さ(mm)0.2透明長さ(m)5呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5アズワン品番64-7944-41特性制電/防炎内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26074075EA911AG-306
オープン
6,160
6,776(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする