エスコ
[PVC製]フィルム クリアー/抗菌 EA911ANシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
980
色
透明
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26074170
EA911AN-2
0.3
約5
5
64-7944-55
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌日出荷
返品不可
26074188
EA911AN-12
0.2
約5
5
64-7944-58
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
26074197
EA911AN-13
0.2
約10
10
64-7944-59
オープン
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
翌日出荷
返品不可
26074154
EA911AN-1
0.3
約2
2
64-7944-54
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
26074179
EA911AN-11
0.2
約2
2
64-7944-57
¥
2,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください