曜日別特売

2バーナー

2バーナー - エスコ2バーナー - エスコ2バーナー - エスコ2バーナー - エスコ2バーナー - エスコ

EA913FA-21と同じ幅なので並べて使うのに最適です。
調味料置き、食器の置き場に便利 軽量で丈夫です。
お手入れも簡単にできます。

材質天板:アルミニウム、スタンド:ステンレス質量(g)315アズワン品番64-7945-18収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×125×32使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【奥側テーブル】460×125×85内容量1台
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26074258EA913FA-22
オープン
2,690
2,959(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする