曜日別特売

スプレー缶ノズル 2Way 120mm

スプレー缶ノズル 2Way 120mm - エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mm - エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mm - エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mm - エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mm - エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mm - エスコ
(5件のレビュー)

注意:
スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます
お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます

質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26074416EA920WC-1
オープン
350
385(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26074416
2025-08-18
用途: メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

押し心地がやや硬いです。反面、吹き出し量の調整はしやすいです。長時間の作業の省力化を期して購入しましたが、この硬さだと期待とは違っていました。
吐出量を加減したい方には最適です。

2025-08-18
用途: 狭いところの色付け
東日本タイル株式会社

スプレー缶に取り付けて巾5㎜ほどの隙間にノズルを差し込み色付けをするのに大変良いです

対象商品 : 26074416
2024-05-12
用途: 使いやすい
製造業

缶は基本的にJIS規格で作られてるので何にでも合うと思います
ノズルはモノタロウ2wayパークリと同程度の細さなので
装着する缶の目的次第ですね
ほんの微細な量が出る超細口ノズル(クレ グリスメイトなどのノズル)の代替としては太すぎますし
パーツクリーナー等に装着するものですね

1が参考にしています
対象商品 : 26074416
2024-06-29
用途: 各種スプレー缶のノズル脱落対策
LSKサービス業

最初、装着してもボタンが押せないのでこの樹脂のツメを折るのでは?と思い折ると押せました。この装着方法で良いのかな?
使い心地は良く、ノズルの脱着も無くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 26074416
2024-01-14
用途: グリスのスプレー缶で使用

グリスのスプレー缶のノズル(ストロー状のもの)を良くなくしてしまうので、購入して使ってみました。
・ノズルを落として紛失する心配がなくなった
・いちいち缶の横にテープで止めてあるノズルを付けたり外したりする手間がなくなった
・手や作業服、スプレー缶を置いてある場所等のグリスの付着が少なくなった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする