エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ

エアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ - エスコエアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ - エスコエアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ - エスコエアコン・洗浄スプレー 防カビ EA922AHシリーズ - エスコ
(2件のレビュー)
成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤内容量(mL)420
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26074425EA922AH-18B1本(420mL)64-7947-10
オープン
835
919(税込)
当日出荷
26074434EA922AH-191パック(2本×420mL)64-7947-11
1,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26074425
2023-12-05
用途: エアコン洗浄
医療法人光竹会医療・福祉・介護関連業

以前から使用しており、使い勝手がよかったです。また購入したいと思います。

対象商品 : 26074434
2023-11-04
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

使いやすい商品です。機会があればまた購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする