曜日別特売

パイプクリーナー 強力 400g

パイプクリーナー 強力 400g - エスコパイプクリーナー 強力 400g - エスコ

使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。
使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。
こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。

質量(g)446寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241内容量(g)400アズワン品番64-7947-87商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26074635EA922AJ-79
オープン
450
495(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする