曜日別特売

ロールクリーナー フローリング・カーペット兼用

ロールクリーナー フローリング・カーペット兼用 - エスコロールクリーナー フローリング・カーペット兼用 - エスコロールクリーナー フローリング・カーペット兼用 - エスコロールクリーナー フローリング・カーペット兼用 - エスコロールクリーナー フローリング・カーペット兼用 - エスコロールクリーナー フローリング・カーペット兼用 - エスコ

テープを切り取るとき、めくりやすくするために、テープの端は粘着加工してありません。
強弱の粘着加工によりフローリングではスイスイ、カーペットではグイグイお掃除できます。
ミシン目の位置を少しずつずらしています。切りやすく、最後まで変形せず、ガタつきがなく使えます。
ななめラインのずれているところがテープのめくり口です。
テープに印刷されている矢印マークは、逆方向に転がしてテープがめくれるのを防ぐためのサインです。

材質テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙、シャフト/アルミ(クロムメッキ)、グリップ、ケース/ポリプロピレン、エラストマー全長(mm)610~970品名コロコロフロアクリンテープ幅(mm)160(×30周巻)メーカーニトムズアズワン品番64-7948-07粘着タイプ特殊すじ塗り粘着適合用途フローリング・カーペット・たたみ兼用繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26074730EA922B-76
オープン
2,480
2,728(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする