曜日別特売

衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター/スプレー

衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター/スプレー - エスコ衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター/スプレー - エスコ
成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、泡調整剤形状液体品名衣料用漂白剤シリーズワイドハイター内容量(mL)300液性酸性使用の目安泡がシミや汚れをおおう程度香りツンとしないやさしい香り内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26074958EA922KB-3281×46×169(H)35264-7948-71詰替用
オープン
350
385(税込)
当日出荷
26074949EA922KB-3193×46×211(H)37064-7948-70本体
475
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする