エスコ
大型ちりとり 腰かけ 285×365×675mm
庭の掃除や現場の後片付けに。
奥行タップリで効率良く掃除できます。
ロングハンドルで屈まずに楽な姿勢で扱えます。
耐荷重120kgで疲れた時の椅子にも使えます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×365×675
ハンドル長さ(mm)
410
アズワン品番
64-7950-46
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26075125
EA928AD-500
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください