エスコ
デッキブラシ
コンクリート・タイルに付いた頑固な汚れに最適です。
材質
毛:塩化ビニール ヘッド:PP 柄:コーティングパイプ
全長(mm)
1100
毛丈(mm)
45
ブラシ幅(mm)
160
アズワン品番
64-7950-48
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26075134
EA928AF-5SB
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください