エスコ
電動ブラシ 充電式 240×60×56mm/DC3.6V
付属品
ブラシ×1個、パッド×3個、充電台
寸法(mm)
240×60×56
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
320
電圧(V)
3.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
約170
電源
充電式リチウム電池(付属)
連続使用時間(分)
約60(無負荷作動時)
充電時間(時間)
約10
アズワン品番
64-7950-51
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26075150
EA928AG-191
オープン
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください