エスコ
電動ポリッシャー 充電式 183×94×92mm/DC3.6V
手の届かないところも延長ポールで快適にお掃除出来ます
付属品
ナイロンたわし×3枚、ハードパッド×1枚、マイクロファイバーパット×1枚、延長ポール、充電台
材質
本体:ABS樹脂、たわし:ナイロン
寸法(mm)
本体:183×94×92、延長ポール:665~995
質量(g)
【本体】410、【延長ポール込】670
電圧(V)
3.6
電源
充電式リチウム電池(付属)
連続使用時間(分)
約45(無負荷作動時)
ストローク数(min
-1
[回/分])
約1700
充電時間(時間)
約10
アズワン品番
64-7950-52
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26075159
EA928AG-192
オープン
¥
9,850
¥
10,835
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください