エスコ
-50~200℃ 自己融着テープ
材質
シリコンラバー
厚さ(mm)
1
引張強度(MPa)
8.0
耐用温度(℃)
-50~200
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26075999
EA944HC-4
38
6
64-7955-89
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
26075990
EA944HC-1
25
2
64-7955-88
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください