エスコ
0.9m クッションガード 挟み込型/2本 黄
スチールラックやガラスのエッジに。
鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
色
イエロー
内容量
1組(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
内幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26076708
EA983FE-43
15×900×15(奥行)
5
64-7981-28
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
26076717
EA983FE-44
18×900×25(奥行)
9
64-7981-29
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください