曜日別特売

600x250mm 修理点検標識

600x250mm 修理点検標識 - エスコ600x250mm 修理点検標識 - エスコ600x250mm 修理点検標識 - エスコ600x250mm 修理点検標識 - エスコ600x250mm 修理点検標識 - エスコ600x250mm 修理点検標識 - エスコ600x250mm 修理点検標識 - エスコ600x250mm 修理点検標識 - エスコ

上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。
記名部分は差替え式です。

付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本材質軟質ビニール寸法(mm)600×250×0.3取付方式マグネット・吊り下げ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26076726EA983CP-2点検中運転禁止64-7981-40
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
26076744EA983CP-4関係者以外立入禁止64-7981-42
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
26076760EA983CP-5修理中スイッチいれるな64-7981-43
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
26076769EA983CP-6修理中運転禁止64-7981-44
オープン
2,000
2,200(税込)
翌日出荷
返品不可
26076735EA983CP-3点検中操作禁止64-7981-41
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする