エスコ
標識スタンド 作業中/追加用 550×750mm
教示部分が大きく、視認性が高い。
仕様
1連
材質
フレーム/スチール(ユニクロメッキ) 表示部/ナイロン布 ジョイント/ポリプロピレン
寸法(mm)
550×20×750(H)
質量(g)
800
表示内容
作業中
言語表示
日本語・英語・韓国語・中国語
アズワン品番
64-7981-74
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26076778
EA983DE-53
オープン
¥
6,630
¥
7,293
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください