0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本

0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本 - エスコ0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本 - エスコ0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本 - エスコ0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本 - エスコ0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本 - エスコ0.9m トラクッションガード 挟み込型/2本 - エスコ
(1件のレビュー)

C型鋼、H型鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。

材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型ブラック/イエロー内容量1組(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g/本)
内幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26076787EA983FE-5515×900×15約35564-7982-17
オープン
2,160
2,376(税込)
翌日出荷
返品不可
26076796EA983FE-5847×900×35約2503064-7982-18
オープン
3,920
4,312(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 労災防止

労災防止の為に購入しました。止もう得ず使用している危険個所に設置します。簡単に必要な長さにカット出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする