曜日別特売

55x55x1000mm PUコーナーガード

55x55x1000mm PUコーナーガード - エスコ55x55x1000mm PUコーナーガード - エスコ55x55x1000mm PUコーナーガード - エスコ55x55x1000mm PUコーナーガード - エスコ55x55x1000mm PUコーナーガード - エスコ55x55x1000mm PUコーナーガード - エスコ

ポリウレタン製で屋外使用に適しています。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
駐車場、屋外の衝突対策として使用が出来ます。
ウレタン樹脂系接着剤またはシリコーン系接着剤で施工が出来ます。

材質PU長さ(mm)1000形状コーナー厚さ(mm)16質量(g)約460外幅(mm)55×55内幅(mm)39×39内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26076805EA983FE-12164-7982-21
オープン
3,920
4,312(税込)
翌日出荷
返品不可
26076814EA983FE-12264-7982-22
オープン
3,920
4,312(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする