2000mm クッションガード 黄

2000mm クッションガード 黄 - エスコ2000mm クッションガード 黄 - エスコ2000mm クッションガード 黄 - エスコ2000mm クッションガード 黄 - エスコ2000mm クッションガード 黄 - エスコ2000mm クッションガード 黄 - エスコ2000mm クッションガード 黄 - エスコ

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性に優れています。
長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。
柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。

材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)2000形状L字型厚さ(mm)18質量(g)約710外幅(mm)48×48内幅(mm)30×30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26076830EA983FE-42764-7982-34
オープン
2,940
3,234(税込)
翌日出荷
返品不可
26076839EA983FE-42864-7982-35
オープン
2,940
3,234(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする