エスコ
900mm クッションガード 油面用/灰/2個
材質
NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)
900
形状
L字型
色
灰
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(g)
外幅(mm)
内幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26076875
EA983FE-439
18
約320
48×48
30×30
64-7982-43
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌日出荷
返品不可
26076848
EA983FE-436
4
約25
15×15
11×11
64-7982-40
オープン
取扱い終了
返品不可
26076857
EA983FE-437
6
約50
22×22
16×16
64-7982-41
オープン
取扱い終了
返品不可
26076866
EA983FE-438
9
約100
31×31
22×22
64-7982-42
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください