エスコ
AC100V LED回転灯
仕様
防滴構造
材質
ポリカーボネート
定格電圧(V)
AC100
光源
LED球
寸法(Φ×mm)
100×141
電源コード(cm)
51
音量(dB)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
電流(A)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26076918
EA983FS-100BA
青
360
-
0.07
64-7982-75
オープン
¥
23,200
¥
25,520
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26076927
EA983FS-100RA
赤
360
-
0.07
64-7982-76
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
26076936
EA983FS-100YA
黄
360
-
0.07
64-7982-77
オープン
¥
21,000
¥
23,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
26076945
EA983FS-101RA
赤
374
ブザー付
0.08
64-7982-78
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
26076954
EA983FS-101YA
黄
374
ブザー付
0.08
64-7982-79
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください