曜日別特売

380x380x670mm ヤワラカ カットコーン

380x380x670mm ヤワラカ カットコーン - エスコ380x380x670mm ヤワラカ カットコーン - エスコ380x380x670mm ヤワラカ カットコーン - エスコ380x380x670mm ヤワラカ カットコーン - エスコ380x380x670mm ヤワラカ カットコーン - エスコ380x380x670mm ヤワラカ カットコーン - エスコ

トップ内径:40~45mm(切込みがあります)
上部がカットされています。
優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
上部カット部分にエバーキャップを取付けると保安燈・現場点滅燈を使用することができます。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。

仕様【反射テープ】無材質EVA質量(g)960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×670アズワン品番64-7982-85内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26076970EA983FT-61A
オープン
5,280
5,808(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする