エスコ
アーチスタンド
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。
車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。
差し込んで回すだけの簡単組み立て。
錆びないので雨の日も安心。
セット内容
アーチパイプ×1 スタンドパイプ×2 ポリ台×2 ポリ台フタ×2
材質
ポリエチレン
質量(kg)
満水時:6.6/満砂時:9.8/空時:1.35
組立寸法(mm)
900×255×725(H)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26077015
EA983FT-281
ホワイト
64-7982-94
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
26077024
EA983FT-282
イエロー
64-7982-95
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください