曜日別特売

発泡スチレンボード

発泡スチレンボード - エスコ

軽量で、防湿性、断熱性に優れています。
容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。

材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)605×910内容量1枚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26077399EA997VA-21ホワイト64-7993-39
オープン
3,210
3,531(税込)
翌日出荷
返品不可
26077408EA997VA-22ブラック64-7993-40
オープン
3,320
3,652(税込)
翌日出荷
返品不可
26077417EA997VA-23ブルー64-7993-41
オープン
3,320
3,652(税込)
翌日出荷
返品不可
26077444EA997VA-26蛍光グリーン64-7993-44
オープン
3,320
3,652(税込)
翌日出荷
返品不可
26077426EA997VA-24イエロー64-7993-42
2,330
取扱い終了
返品不可
代引不可
26077435EA997VA-25蛍光レッド64-7993-43
2,330
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする