曜日別特売

天然素材 『竹から出来た敷パッド』

天然素材 『竹から出来た敷パッド』 - アズワン

髪の毛や体毛がひっかかりにくいよう、フレームに柔らかいPPを使用した竹のシーツです
フレームが柔らかいので、どこからでも折りたたむことができ、コンパクトに収納できます
また竹駒のサイズは28mm×15mmと一般的なものよりひとまわり小さくしていますので、より体にフィットします
素材は麻雀竹の産地である福建省で育った天然の竹を使用しています
猛宗竹のひんやり感のある表面部分を使用しています
竹の表皮は、熱を吸収する機能に優れています
竹の持つこの特長が、ひんやりとした肌さわりをもたらします
綿素材と比較して体感温度が下がり、寝苦しい夜を快適にサポートしてくれます
マットレスなどの上に敷いてもぴったりとフィットして竹の硬さを感じません
竹の表面に天然青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)青森県のヒバの木から抽出した「ヒバ油」を現地に送り、メーカー独自の技術で材料や商品に加工しました
「ヒバ油」には、ヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれ、医療や食品など多分野で利用研究が進められています

材質内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260788601100740012701ダブル用140×15064-8017-03
15,800
15,700
17,270(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
260788351100740012301セミシングル用82×15064-8017-01
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
260788441100740012501シングル用100×15064-8017-02
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
260788691100740012101枕用45×4564-8017-04
3,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする