アズワン
玄関マット 洗える モケット織り 王朝柄 『メンデル』 滑りにくい加工
上品なクラシック柄の玄関マットです
高密度で織り上げることで、丈夫で繊細な柄を表現しました
上品な玄関を演出してくれます
あがり框サイズまである他サイズ展開商品です
裏面にはすべりにくい加工を施しています
混率(%)
【表地】ポリエステル100・【裏地】ポリエステル100(不織布)
内容量
1個
注意
※すべりにくい加工
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26081057
1310460121701
グリーン
約50×80
64-8034-76
¥
7,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26081066
1310460281701
ワイン
約50×80
64-8034-77
¥
7,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26081075
1310460121801
グリーン
約60×90
64-8034-78
¥
8,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26081084
1310460281801
ワイン
約60×90
64-8034-79
¥
8,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26081100
1310460121901
グリーン
約67×110
64-8034-80
¥
9,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26081109
1310460281901
ワイン
約67×110
64-8034-81
¥
9,310
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください