曜日別特売

マットレス シングル 三つ折り い草 置き畳 国産 『い草マットレス』 約100×210cm 裏:不織布

マットレス シングル 三つ折り い草 置き畳 国産 『い草マットレス』 約100×210cm 裏:不織布 - アズワン
(1件のレビュー)

マットレスとして使用できるユニット畳です
布団の下に敷いても使用していただけるように、布団のサイズに合わせました
布団を上げれば、簡易的な和室やお子様が遊べるスペースとしてもご使用いただけます
表地に国産(九州産)のい草を使用しています
一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています
い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用や汚れにくいといった特徴がありますので布団の下の湿度もを調湿してくれます
青森県のヒバの木から抽出した「ヒバエッセンス」をメーカー独自の技術で生地表面に加工しました
ヒバエッセンスにはヒノキチオールという天然物質としては極めて抗菌性の高い成分が含まれています(無加工品に比べ抗菌・防臭効果)

材質表地/い草(九州産)アズワン品番64-8045-26内容量1個
注意
※22目織、裏地/ポリエステル100%(不織布8mm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260827641110830011738
13,600
13,500
14,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: ベッドの上敷
有限会社山本興業社製造業

背骨が伸びて腰痛治療の一助になっています。
快適な睡眠が得られています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする