ケアセフティ ホワイト ひもタイプ CSS-110-Wシリーズ

ケアセフティ ホワイト ひもタイプ CSS-110-Wシリーズ - ミドリ安全

アクティブに動けるメディカルシューズです。
クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。
サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。
優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。
片足165gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。
かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。
男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。
履き口広めで脱ぎ履きしやすい。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)330/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26083035CSS-110-W-21.521.564-8055-342105001702
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083044CSS-110-W-22.02264-8055-352105001703
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083060CSS-110-W-23.02364-8055-372105001705
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083069CSS-110-W-23.523.564-8055-382105001706
4,110
4,098
4,508(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083078CSS-110-W-24.02464-8055-392105001707
4,110
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083087CSS-110-W-24.524.564-8055-402105001708
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083096CSS-110-W-25.02564-8055-412105001709
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083105CSS-110-W-25.525.564-8055-422105001710
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083114CSS-110-W-26.02664-8055-432105001711
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083130CSS-110-W-26.526.564-8055-442105001712
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083139CSS-110-W-27.02764-8055-452105001713
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083148CSS-110-W-27.527.564-8055-462105001714
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083157CSS-110-W-28.02864-8055-472105001715
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083166CSS-110-W-29.02964-8055-482105001717
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26083175CSS-110-W-30.03064-8055-492105001718
4,110
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする