男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ

男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ - ミドリ安全男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ - ミドリ安全男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ - ミドリ安全

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。
油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。
通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。
通気性を良くするために靴底に穴が空いています。
屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26083410CSS-306NS-W-21.521.564-8055-732105100202
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083419CSS-306NS-W-22.02264-8055-742105100203
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083428CSS-306NS-W-22.522.564-8055-752105100204
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083437CSS-306NS-W-23.02364-8055-762105100205
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083446CSS-306NS-W-23.523.564-8055-772105100206
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083455CSS-306NS-W-24.02464-8055-782105100207
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083464CSS-306NS-W-24.524.564-8055-792105100208
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083480CSS-306NS-W-25.02564-8055-802105100209
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083489CSS-306NS-W-25.525.564-8055-812105100210
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083498CSS-306NS-W-26.02664-8055-822105100211
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083507CSS-306NS-W-26.526.564-8055-832105100212
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083516CSS-306NS-W-27.02764-8055-842105100213
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083525CSS-306NS-W-27.527.564-8055-852105100214
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083534CSS-306NS-W-28.02864-8055-862105100215
5,490
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083550CSS-306NS-W-29.02964-8055-872105100302
5,510
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26083559CSS-306NS-W-30.03064-8055-882105100303
5,510
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする