曜日別特売

メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-706SiS-Wシリーズ

メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-706SiS-Wシリーズ - ミドリ安全

跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。
体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。
音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。
通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。

材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)440/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)内容量1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26084304CSS-706SiS-W-21.521.564-8057-242105107002
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084320CSS-706SiS-W-22.02264-8057-252105107003
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084329CSS-706SiS-W-22.522.564-8057-262105107004
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084338CSS-706SiS-W-23.02364-8057-272105107005
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084347CSS-706SiS-W-23.523.564-8057-282105107006
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084356CSS-706SiS-W-24.524.564-8057-302105107008
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084365CSS-706SiS-W-25.02564-8057-312105107009
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084374CSS-706SiS-W-25.525.564-8057-322105107010
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084390CSS-706SiS-W-26.02664-8057-332105107011
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084399CSS-706SiS-W-26.526.564-8057-342105107012
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084408CSS-706SiS-W-27.02764-8057-352105107013
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084417CSS-706SiS-W-27.527.564-8057-362105107014
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084426CSS-706SiS-W-28.02864-8057-372105107015
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084435CSS-706SiS-W-29.02964-8057-382105107017
6,290
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084444CSS-706SiS-W-30.03064-8057-392105107018
6,290
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする