曜日別特売

メディカルエレパススプリングジョイ 静電 ホワイト CSS-700SiS-Wシリーズ

メディカルエレパススプリングジョイ 静電 ホワイト CSS-700SiS-Wシリーズ - ミドリ安全

跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。
体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。
音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。
通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
つま先保護性能(先芯装備)はありません。
屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)420/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26084460CSS-700SiS-W-21.521.564-8057-402105107302
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084469CSS-700SiS-W-22.02264-8057-412105107303
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084478CSS-700SiS-W-22.522.564-8057-422105107304
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084487CSS-700SiS-W-23.02364-8057-432105107305
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084496CSS-700SiS-W-23.523.564-8057-442105107306
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084505CSS-700SiS-W-24.02464-8057-452105107307
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084514CSS-700SiS-W-24.524.564-8057-462105107308
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084530CSS-700SiS-W-25.02564-8057-472105107309
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084539CSS-700SiS-W-25.525.564-8057-482105107310
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084548CSS-700SiS-W-26.02664-8057-492105107311
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084557CSS-700SiS-W-26.526.564-8057-502105107312
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084566CSS-700SiS-W-29.02964-8057-542105107317
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084575CSS-700SiS-W-30.03064-8057-552105107318
6,290
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする