曜日別特売

ケアセフティ ホワイト CSS-01CAPN-Wシリーズ

ケアセフティ ホワイト CSS-01CAPN-Wシリーズ - ミドリ安全ケアセフティ ホワイト CSS-01CAPN-Wシリーズ - ミドリ安全

足先は、薬品・血液の付着からつま先を守る設計。
樹脂製の軽い先芯を使用。
悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し靴内を清潔にキープします。
危険度が高いつま先は人工皮革で覆い、サイドは通気性を考慮してメッシュ材を採用しました。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。
油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。
屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。

材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯樹脂標準質量(g)460/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)内容量1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26084584CSS-01CAPN-W-21.521.564-8057-562125023602
6,100
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084600CSS-01CAPN-W-22.02264-8057-572125023603
6,100
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084609CSS-01CAPN-W-22.522.564-8057-582125023604
6,100
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084618CSS-01CAPN-W-23.02364-8057-592125023605
6,100
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084627CSS-01CAPN-W-23.523.564-8057-602125023606
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084636CSS-01CAPN-W-24.02464-8057-612125023607
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084645CSS-01CAPN-W-24.524.564-8057-622125023608
6,100
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084654CSS-01CAPN-W-25.02564-8057-632125023609
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084670CSS-01CAPN-W-26.02664-8057-652125023611
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084679CSS-01CAPN-W-26.526.564-8057-662125023612
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084688CSS-01CAPN-W-27.02764-8057-672125023613
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084697CSS-01CAPN-W-27.527.564-8057-682125023614
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26084706CSS-01CAPN-W-29.02964-8057-702125023617
6,100
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする